Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4A; 1,25W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 4A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-LGE2300-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     LGE2300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 4A
Widerstand im Leitungszustand: 32mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 11nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.