Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,2kV; 23A; 136W; D2PAK-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGE3M80120J
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     LGE3M80120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK-7
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 23A
Widerstand im Leitungszustand: 96mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 136W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 20,8nC
Technologie: SiC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -3...15V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.