Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 140mA; LH; 1-phasen; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1500AABTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1500AABTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 140mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 130µs
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 350V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.540,99*
€ 1.672,30*
Frei Haus
ab € 2.051,33*
€ 2.200,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.672,30*
€ 1.990,037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.656,99*
€ 1.971,8181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.602,86*
€ 1.907,4034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.569,96*
€ 1.868,2524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.540,99*
€ 1.833,7781
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,54099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.