Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; LH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-LH1512BACTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1512BACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Schaltspannung: max. 200V
Steuerstrom max.: 50mA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.361,64*
€ 3.530,24*
Frei Haus
ab € 3.471,39*
€ 3.632,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.530,24*
€ 4.200,9856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.499,80*
€ 4.164,762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.412,62*
€ 4.061,0178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.371,23*
€ 4.011,7637
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.361,64*
€ 4.000,3516
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,36164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.