Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 125mA; LH; 1-phasen; 22Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 125mA; LH; 1-phasen; 22Ω
Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 125mA; LH; 1-phasen; 22Ω
Artikel-Nr.:
     2805-LH1525AT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1525AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP6
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 125mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Schaltspannung: max. 400V
Steuerstrom max.: 50mA
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet vishay, mosfet relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.287,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,64376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.370,56*
€ 4.010,9664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.347,92*
€ 3.984,0248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.302,62*
€ 3.930,1178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.287,52*
€ 3.912,1488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.