Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; grün; 900V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL LiYv Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.25-GR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26431
EAN/GTIN:
     4060892174452
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,1865*
€ 0,2565*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,1666*
€ 0,2731*
Lager 2805
100
pro Paket
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,285*
100
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,29*
100
pro Paket
€ 4,00*
ab € 0,124*
€ 0,3049*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Paket
ab 200000 Pakete
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,129* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.