Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiYv Spule 1x0,25 mm² GN Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26431
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Weitere Informationen:
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
nein
RAL-Nummer:
6018.0
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
grün
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
1.3 MMT
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, 26431, Einzeladern, SPULE, 1X0.25, QMM, grün, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, 10026431
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 301
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,1813*
€ 0,2513*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,26*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,1666*
€ 0,2731*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1377*
€ 0,3256*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2213*
€ 0,26335
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.