Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 50x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 50x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Leitungen; UNITRONIC® LiYY; 50x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-50X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Elektronik;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 12,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 50x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,68*
€ 5,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,69023*
€ 5,16023*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 9,27*
2 Tage
9
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 10,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,03*
€ 8,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,49*
€ 5,34
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0028450
ab € 4,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
0028250
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.