Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 25x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYY; 25x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 25x0,25mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY25X0.25
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 25
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Herstellerserie: TRONIC
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 25x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,56572*
€ 2,43572*
100
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 5,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.