Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRONIC 25x0,25 mm² GR Daten- & RechnerLeitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-18118
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0.65 V19
Wellenwiderstand:
78 OHM
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
Farbe
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
25
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 MMK
Außendurchmesser ca.:
10 MMT
Gewicht ca.:
132 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel datenkabel, alarmkabel, datenleitung 25x0,5, 18118, Rechnerkabel, TRONIC, 25X0, 25, QMM, HELU, Helukabel, RechnerLeitungen, PVC, 10018118
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,56572*
€ 2,43572*
100
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,45*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,27*
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 5,14*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.