Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 2x1mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYY; 2x1mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau; Klasse: 5
Leitungen; LiYY; 2x1mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY2X1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Herstellerserie: TRONIC
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.