Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 18110 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 18110 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 18110 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85568558
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
AC Eingangsfrequenz
800 Hz
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18029
ab € 0,221*
Ähnlich
Helukabel
18001
ab € 0,165*
Ähnlich
Helukabel
18057
ab € 0,269*
Ähnlich
Helukabel
18085
ab € 0,27326*
Ähnlich
Helukabel
18104
ab € 0,42*
Ähnlich
Helukabel
18112
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.