Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 61x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYY; 61x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 61x0,34mm2; ungeschirmt; 500V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY61X0.34
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 61
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 16,3mm
Herstellerserie: TRONIC
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 61x0,34mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,84935*
€ 8,49935*
100
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,05*
€ 27,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,93*
€ 33,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,23*
€ 32,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,73*
€ 30,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,35*
€ 24,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,57*
€ 20,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,73*
€ 18,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,87*
€ 16,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.