Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 0805; 940nm; transparent; 100mW; 140°; SMD; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 0805; 940nm; transparent; 100mW; 140°; SMD; 20mA
IR Sender; 0805; 940nm; transparent; 100mW; 140°; SMD; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S170IRC-2A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S170IRC-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir-led 940nm
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 0,8...1,5V
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x1,1mm
Optische Leistung: 100mW
Weitere Suchbegriffe: ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0735*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.