Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 20W; 12VDC; 1,66A; 220÷240VAC; 119,5x42x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 20W; 12VDC; 1,66A; 220÷240VAC; 119,5x42x20mm
Netzteil: Impuls; LED; 20W; 12VDC; 1,66A; 220÷240VAC; 119,5x42x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-LNC2012CV
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     LNC2012CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: ESPE
Betriebstemperatur: -10...40°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 119,5x42x20mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 1,66A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 74,8%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.