Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; Kat: 6a; abgeschirmt; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; Stecker; Kat: 6a; abgeschirmt; vergoldet
Steckverbinder: RJ45; Stecker; Kat: 6a; abgeschirmt; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-MP0070
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Leitungsgröße: 23AWG...27AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,203*
€ 0,475*
1
€ 6,78*
ab € 6,10*
€ 8,90*
5 Tage
26
1
€ 9,90*
ab € 6,33*
€ 9,16*
4
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 9,41*
1
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.