Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse RJ45; Buchse; Trapez; grau; Klemme; weiblich; Portanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse RJ45; Buchse; Trapez; grau; Klemme; weiblich; Portanzahl: 8
Gehäuse RJ45; Buchse; Trapez; grau; Klemme; weiblich; Portanzahl: 8
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NK4051
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
logilink patchpanel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: grau
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Variante: Trapez
Steckverbinder Zubehör-Typ: Gehäuse RJ45
Mechanische Montage: Klemme
Portanzahl: 8
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
183
€ 9,90*
ab € 5,97*
€ 8,66*
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 10,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 14,85*
€ 3,50*
ab € 18,76*
€ 26,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4052
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.