Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; patch panel; Kat: 6; rack; schwarz; Höhe: 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: RJ45; patch panel; Kat: 6; rack; schwarz; Höhe: 1U
Steckverbinder: RJ45; patch panel; Kat: 6; rack; schwarz; Höhe: 1U
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0004A
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: patch panel
Montage: rack
Bedienhöhe (U): 1U
Kategorie Ethernet: Cat 6
Portanzahl: 24
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: 19"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
281
€ 9,90*
ab € 27,11*
€ 28,67*
€ 6,78*
ab € 45,77*
€ 48,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,16*
€ 48,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.