Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch Panel; patch panel; Kat: 6; Trapez; rack; schwarz; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch Panel; patch panel; Kat: 6; Trapez; rack; schwarz; IDC
Patch Panel; patch panel; Kat: 6; Trapez; rack; schwarz; IDC
Artikel-Nr.:
     2805-LOG-NP0033
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
logilink patchpanel
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Steckverbinder: patch panel
Montage: rack
Bedienhöhe (U): 1U
Steckverbinder-Variante: Trapez
Steckverbinder Zubehör-Typ: Patch Panel
Kategorie Ethernet: Cat 6
Elektrische Montage: IDC
Portanzahl: 24
Standard: 19"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,32*
€ 43,82*
€ 6,78*
ab € 32,25*
€ 44,08*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 33,35*
€ 45,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,05*
€ 72,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.