Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FKM; Thk: 2mm; ØInn: 55mm; PG48; grün; -20÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52023611
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023611
EAN/GTIN:
     4044773354973
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...200°C
Dichtungsmaterial: FKM
Stopfbuchsengewinde: PG48
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 55mm
Korpusfarbe: grün
Stärke: 2mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,6964*
€ 3,4664*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,7454*
€ 3,5254*
Lager 2805
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,27*
€ 3,92*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,07136*
€ 3,95136*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.960,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.