Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M12, 16 mm, IP68/IP69, metall, 52103490
Blindstopfen, M12, 16 mm, IP68/IP69, metall, 52103490
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103490
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103490
EAN/GTIN:
     4044777954001
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Hersteller: LAPP
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 20,40*
5
€ 5,00*
ab € 16,072*
€ 20,742*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 16,3014*
€ 21,1414*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,84*
€ 31,63*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 18,00*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.