Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINDICHT HYGIENIC BL-M 12X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M12, 16 mm, IP68/IP69, metall, 52103490
Blindstopfen, M12, 16 mm, IP68/IP69, metall, 52103490
Artikel-Nr.:
     3461-H4044777954001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103490
EAN/GTIN:
     4044777954001
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen
Lebensmittelmaschinen, -anlagen und -komponenten, Für die Verwendung in der Produktzone, Pharmaindustrie, Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen, Montage mit Gabelschlüssel, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, Material und Form bieten eine einfache und sichere Reinigung, Durch die blaue Einfärbung des Dichtungsmaterials klar von Lebensmitteln unterscheidbar, NSF/ANSI 169 Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, FDA 21 CFR 177.2600 Dichtungselemente speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika, DIN EN 1672-2 Nahrungsmittelmaschinen ? Allgemeine Gestaltungsleitsätze, DIN EN ISO 14159 Sicherheit von Maschinen ? Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 52103490, Verschlussschraube, Blindabdeckung, Blindschraube, Kunststoffschraube, Verschluss, Verschlussstopfen, Verschlußschraube, Verschlußstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 14,222*
€ 18,602*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 14,2967*
€ 18,6167*
5
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 20,31*
1
€ 6,90*
ab € 19,95*
€ 31,08*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 18,00*
€ 34,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,6167*
€ 22,15387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8067*
€ 21,18997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2567*
€ 20,53547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2967*
€ 17,01307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,0835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.