Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M40; 1,5; IP68; Edelstahl; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53105141 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M40x1,5 Edelstahl (1.4404)
53105141 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M40x1,5 Edelstahl (1.4404)
53105141 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M40x1,5 Edelstahl (1.4404)
53105141 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M40x1,5 Edelstahl (1.4404)
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53105141
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53105141
EAN/GTIN:
     4044778445898
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: M40
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 22...27mm
Schlüsselgröße: 45mm
Gewinde-Art: metrisch
Dichtungsmaterial: FKM
Herstellerserie: SKINTOP® HYGIENIC
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 65,24*
€ 79,94*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 65,3378*
€ 80,0578*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 101,09*
€ 142,79*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 83,26*
€ 148,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.