| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186251 Herst.-Nr.: 53105141 EAN/GTIN: 4044778445898 |
| |
|
| | |
| 53105141 LAPP-SKINTOP Edelstahlverschraubung Hygiene M40x1,5 Edelstahl (1.4404) Gewindelänge 9,0mm: Typ: Edelstahlverschraubung Hygiene Serie: Edelstahlverschraubung Gewinde: M40x1,5 Gewindelänge: Länge: 9,0mm Schlüsselweite: SW45 Klemmbereich: 22,0mm - 27,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -20°C bis 100°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Verschraubung: Edelstahl (1.4044) Hutmutter: Edelstahl (1.4044) Dichtring: Fluor-Kautschuk (FKM) Dichteinsatz: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: silber Mechanisch: -schlagzäh Übereinstimmende Angaben: Metrische Kabelverschraubungen, Skintop Verschraubungen, Kabelverschraubungen Metall, Kabelverschraubungen Edelstahl, Kabelverschraubung wasserdicht, Lapp Kabelverschraubungen, Kabelverschraubungen M40 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amphenol Tuchel Industrial GmbH, FLEXA GmbH + Co KG, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, HARTING Deutschland, ILME GmbH Deutschland, Phoenix Contact, Stecker Express GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabelverschraubungen, Metrische Kabelverschraubungen, Metrische Edelstahl-Kabelverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,47* | € 80,99* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 65,5678* | € 81,1078* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 102,08* | € 144,60* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 83,33* | € 149,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|