Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M12; 1,5; IP68; Messing; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-LP-53113500
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113500
EAN/GTIN:
     4044774403069
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -70...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...7mm
Schlüsselgröße: 16mm
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,65873*
€ 1,91873*
100
Frei Haus
ab € 2,9556*
€ 3,3456*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,10782*
€ 3,54782*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,92*
100
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.