Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° abgewinkelte Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 82 mm,
90° Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 82 mm,
Artikel-Nr.:
     2805-LP-55507316
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507316
EAN/GTIN:
     4044776741060
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Hersteller: LAPP
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: 90° abgewinkelte Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,08*
2
€ 5,00*
ab € 12,875*
€ 18,085*
2
€ 3,90*
ab € 13,265*
€ 18,585*
2
€ 5,95*
ab € 14,59941*
€ 20,21941*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.