Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-90°-M40X1,5-/ 42-GY 55507316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 82 mm,
90° Schlauchverschraubung, M40, 42 mm, PA, IP66/IP67/IP68/IP69, grau, (L) 82 mm,
Artikel-Nr.:
     3517B-77651867
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507316
EAN/GTIN:
     4044776741060
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-90°-M40X1,5-/ 42-GY 55507316

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAX 90° M40X1.5 / 42 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 40
Nenngröße: 42
Halogenfrei
IP 67, IP 68 - 2 bar, IP 69, IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Druckwasserdicht
Hohe Auszugkraft
90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42 mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Einteilig:
ja
Gesamtlänge:
82 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,08*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 12,875*
€ 18,085*
2
€ 3,90*
ab € 13,265*
€ 18,585*
2
€ 5,95*
ab € 14,59941*
€ 20,21941*
1
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,085*
€ 21,52115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,765*
€ 19,95035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,045*
€ 19,09355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,355*
€ 18,27245
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,875*
€ 15,32125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.