Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 42; Polyamid 6; schwarz; -40÷115°C; ØInn: 36mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61746995
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746995
EAN/GTIN:
     4044773376487
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: LAPP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...115°C
Material: Polyamid 6
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Außendurchmesser: 42,5mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Innendurchmesser: 36mm
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;halogenfrei
Herstellerserie: SILVYN® RILL
Biegeradius: 90mm
Packungsinhalt: 25m
Rohrgröße: 42
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 184,77*
€ 247,36*
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,03*
€ 260,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 226,72525*
€ 261,38525*
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,52*
€ 262,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 294,99575*
€ 333,77575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,36*
€ 294,3584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,43*
€ 288,4917
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 220,37*
€ 262,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,00*
€ 255,85
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 203,54*
€ 242,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,74*
€ 240,0706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,77*
€ 219,8763
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,3908* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.