SILVYN-RILL-PA6-42-/- 36X42,5-BK-25M 61746995
Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® RILL PA6 42 / 36X42.5 BK 25M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 36mm
Aussendurchmesser: 42.5mm
Nenngröße: 42
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Auch für die leichte bzw gelegentliche Bewegung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
V-0-brandschutzklassifiziert nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) und damit höchst flammwidrig im Brandfall
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
VDE-geprüfte Qualität
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Flexibles, parallel-gewelltes Schutzschlauchprofil sorgt für erhöhte Formstabilität und Druckfestigkeit
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz