Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; 60mm; 30mm; gelb; selbstklebend; -40÷150°C; FLEXIMARK®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 30 x 60 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 27 Stk, 8325
Polyester Laser-Etikett, (L x B) 30 x 60 mm, gelb, DIN-A4-Bogen mit 27 Stk, 8325
Artikel-Nr.:
     2805-LP-83256243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83256243
EAN/GTIN:
     4044777302888
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Hersteller: LAPP
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -40...150°C
Breite: 60mm
Länge: 30mm
Lager Zubehör-Typ: Etikett
Einheitspreis: Ja
Größe: A4
Ausführung: selbstklebend
Anzahl im Set/Package: 10Bl.
Anzahl der Etiketten: 270Stk.
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,01*
€ 84,26*
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 84,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,50*
€ 96,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,61*
€ 113,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,57*
€ 135,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,63*
€ 132,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 104,64*
€ 124,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,32*
€ 109,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,61*
€ 93,55
pro Packung
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,29115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.