| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25878718 Herst.-Nr.: 83256243 EAN/GTIN: 4044777302888 |
| |
|
| | |
| FLEXIMARK-Etikett-LA- 60-30-YE 83256243 Laserdruck Etikett " LA 60x30mm YE" Laserdruck Etikett Gesamtbreite: 60mm Gesamthöhe: 30mm gelb Polyester Anwendungsgebiete: Nutzen: Weitere Informationen: | | Breite: | 60 mm | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopieretiketten gelb, kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,51* | € 85,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,60* | € 85,70* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,32* | € 96,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 78,01* | € 112,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 270 Stück (ab € 0,24634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|