Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; THT; IRes: 3,5kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LPB2418A-12-3.5
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPB2418A-TB-12-3.5-15.0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: THT
Nennspannung: 12V DC
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3...20V DC
Durchmesser: 24mm
Höhe: 16mm
Betriebsstrom: 15mA
Resonanzfrequenz: 3,5kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Ton-Art: Dauerton
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.