Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 2,8kHz; 12mA
Artikel-Nr.:
     2805-LPB4216SW1003-TA-R
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPB4216SW1003-TA-12-2.8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Betriebstemperatur: -20...70°C
Raster Montageöffnungen: 50mm
Ausgänge: Leitungen
Betriebsspannung: 3...20V DC
Durchmesser: 41,5mm
Höhe: 16mm
Betriebsstrom: 12mA
Resonanzfrequenz: 2,8kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 100dB (d=0,1 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.