Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 5,2kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 5,2kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 5,2kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LPT1030AS-HL-05
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPT1030AS-HL-05-5.2-10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 5V
Betriebstemperatur: -30...85°C
Äußere Abmessungen: Ø11x3mm
Resonanzfrequenz: 5,2kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 75dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Eingangsspannung max.: 25V
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.