Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LPT1109DS-HL-05
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPT1109DS-HL-05-4.1-12-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 5V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Äußere Abmessungen: 11x11x1,7mm
Resonanzfrequenz: 4,1kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 70dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Eingangsspannung max.: 25V
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.