Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4,1kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LPT1325S-HL-05-4.1
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPT1325S-HL-05-4.1-16R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 5V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Äußere Abmessungen: 13x13x2,5mm
Resonanzfrequenz: 4,1kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Eingangsspannung max.: 25V
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.