Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LPT1770A-TB-05-R
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LPT1770A-TB-05-4.0-15-10.0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Cre-sound Electronics
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 5V;5...20V AC
Durchmesser: 17mm
Höhe: 11mm
Betriebsstrom: 5mA
Resonanzfrequenz: 4kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.