Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; 0603; 470nH; 2,9A; 45mΩ; ±20%; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 0603, 0.47 µH, 2.9 A, LPWI160808HR47T
Leistungsdrossel, SMD 0603, 0.47 µH, 2.9 A, LPWI160808HR47T
Artikel-Nr.:
     2805-LPWI160808HR47T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LPWI160808HR47T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 45mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 2,9A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Spule
Testfrequenz: 1MHz
#Werbeaktionen: littelfuse_202305
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,29*
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.