Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spule; 0806; 470nH; 4A; 25mΩ; ±20%; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 0806, 0.47 µH, 4 A, LPWI201608HR47T
Leistungsdrossel, SMD 0806, 0.47 µH, 4 A, LPWI201608HR47T
Artikel-Nr.:
     2805-LPWI201608HR47T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LPWI201608HR47T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 25mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Spule
Testfrequenz: 1MHz
Gehäuse - mm: 2016
Gehäuse - Zoll: 0806
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,141*
€ 0,166*
3000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,167*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 498,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.