Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1008; 560nH; 540mA; 0,074Ω; 230MHz; -40÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-LQH2HNHR56K03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH2HNHR56K03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 74mΩ
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 0,54A
Induktivität: 0,56µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 230MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Lager 2805
600
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,505*
€ 0,615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.