Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1210; 470mH; 1600mA; 0,036Ω; 100MHz; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH32PHR47NN0L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH32PHR47NN0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 36mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 470mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 100MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07381* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,98*
€ 215,3662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,14*
€ 214,3666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,94*
€ 206,9886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,68*
€ 194,7792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,62*
€ 175,6678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.