Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 3,9H; 1600mA; 0,082Ω; 40MHz; -40÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH43CN3R9M33L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH43CN3R9M33L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 82mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 1,6A
Induktivität: 3,9H
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 40MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,10*
€ 69,139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,43*
€ 63,5817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.