Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2220; 270mH; 5300mA; 0,01Ω; 300MHz; -40÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH55DNR27M03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DNR27M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Widerstand: 10mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 5,3A
Induktivität: 270mH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 300MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,1105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,32603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,0215*
€ 171,38559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,6425*
€ 169,74458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,842*
€ 161,65198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,161*
€ 150,13159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,1105*
€ 135,7915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.