Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2020; 3,3H; 2300mA; 0,044Ω; 40MHz; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH5BPN3R3NT0K
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH5BPN3R3NT0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 44mΩ
Toleranz: ±30%
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 3,3H
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 40MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 5050
Gehäuse - Zoll: 2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,05*
€ 315,4095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,27*
€ 289,4913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,76*
€ 278,1744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,64*
€ 253,0416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.