Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2525; 1,5H; 3800mA; 0,016Ω; 110MHz; -40÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH66SN1R5M03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH66SN1R5M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Widerstand: 16mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 3,8A
Induktivität: 1,5H
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 0,11GHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 6363
Gehäuse - Zoll: 2525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,482*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,43852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,38*
€ 227,7422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,8725*
€ 227,13828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,0015*
€ 214,20179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,22*
€ 203,7518
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,482*
€ 182,64358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.