Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2525; 3,3H; 2600mA; 0,022Ω; 40MHz; -40÷80°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH66SN3R3M03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH66SN3R3M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Widerstand: 22mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 2,6A
Induktivität: 3,3H
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 40MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 6363
Gehäuse - Zoll: 2525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,3315*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,43809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,9215*
€ 227,19659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,4105*
€ 226,5885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,543*
€ 213,65617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,7615*
€ 203,20619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,3315*
€ 182,46449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.