Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2525; 68H; 600mA; 0,29Ω; 7,6MHz; -40÷80°C; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQH66SN680M03L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH66SN680M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...80°C
Widerstand: 0,29Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 0,6A
Induktivität: 68H
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 7,6MHz
Herstellerserie: LQH
Gehäuse - mm: 6363
Gehäuse - Zoll: 2525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,642*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,43612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,1525*
€ 227,47148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,6415*
€ 226,86339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,5815*
€ 213,70199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,31*
€ 202,6689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,642*
€ 181,64398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.