Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inductor: multilayer; SMD; 1008; 1uH; 2300mA; 0.063Ω; 50MHz; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQM2HPN1R0MGHL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM2HPN1R0MGHL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 63mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 2,3A
Induktivität: 1µH
Drossel-Typ: multilayer
Resonanzfrequenz: 50MHz
Herstellerserie: LQM
Gehäuse - mm: 2520
Gehäuse - Zoll: 1008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,66*
€ 336,3654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,08*
€ 329,7252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,70*
€ 303,093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,49*
€ 292,1331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,02*
€ 265,3938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.