Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Film; SMD; 0201; 1,9nH; 600mA; 0,12Ω; Q: 20; 10000MHz; ±0,1nH


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQP03HQ1N9B02D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP03HQ1N9B02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,12Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Toleranz: ±0,1nH
Induktivität: 1,9nH
Drossel-Typ: Film
Güte: 20
Resonanzfrequenz: 10GHz
Herstellerserie: LQP
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,50*
€ 498,015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,45*
€ 489,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 385,05*
€ 458,2095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,75*
€ 447,1425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 350,25*
€ 416,7975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.