Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Film; SMD; 0201; 1,4nH; 600mA; 0,15Ω; 16000MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQP03TN1N4C02D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQP03TN1N4C02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Toleranz: ±0,2nH
Induktivität: 1,4nH
Drossel-Typ: Film
Resonanzfrequenz: 16GHz
Herstellerserie: LQP
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,25*
€ 181,1775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,35*
€ 180,1065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,25*
€ 170,4675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,25*
€ 156,1875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,95*
€ 145,1205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.